SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9A15307 IPC 2P+T 16A 250VCA FRANCESE CON SPIA - A9A15307

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 250 V
Corrente nominale - 16 A
Con coperchio a cerniera - no
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Tipologia - Altro
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
274 Kg CO₂-eq
EAN
3606480097775
Codice prodotto
SNRA9A15307
Cod. produttore
A9A15307
Produttore
SNR
Tensione nominale:
250 V
Corrente nominale:
16 A
Con coperchio a cerniera:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tipologia:
Altro
Contatto di protezione:
Tondo
Con protezione dal contatto incrementata:
sì
Con spia di controllo:
sì
Numero moduli DIN:
2.5
Profondità di incasso:
63 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


