SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9A15306 IPC 2P+T 16A 250VCA FRANCESE - A9A15306

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 250 V
Corrente nominale - 16 A
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Numero moduli DIN - 2.5
Tipologia - Altro
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
26 Kg CO₂-eq
EAN
3606480097768
Codice prodotto
SNRA9A15306
Cod. produttore
A9A15306
Produttore
SNR
Tensione nominale:
250 V
Corrente nominale:
16 A
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Numero moduli DIN:
2.5
Tipologia:
Altro
Con coperchio a cerniera:
sì
Con spia di controllo:
no
Con protezione dal contatto incrementata:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Profondità di incasso:
63 mm
Contatto di protezione:
Tondo
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC