pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9A15216 ITR 8VA 8/12VCA - A9A15216

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria - 230 V

  • Tensione secondaria 1 - 8 V

  • Tensione secondaria 2 - 12 V

  • Intensità di corrente secondaria 1 - 1 A

  • Intensità di corrente secondaria 2 - 0.66 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480097881

Codice prodotto

SNRA9A15216

Cod. produttore

A9A15216

Produttore

SNR

Tensione primaria:

230 V

Tensione secondaria 1:

8 V

Tensione secondaria 2:

12 V

Intensità di corrente secondaria 1:

1 A

Intensità di corrente secondaria 2:

0.66 A

Max. potenza d'uscita:

8 W

Max. potenza dissipata:

1.4 W

Tipo di trasformatore:

Trasformatore standard per campanello

A parete:

no

Montaggio a incasso:

no

Adatto per installazione in serie:

Lunghezza:

60 mm

Larghezza:

36 mm

Altezza:

89 mm

Numero moduli DIN:

2

A prova di corto circuito:

Protezione termica:

Con interruttore on/off:

no

Acti 9 iTR è un trasformatore per suoneria modulare affidabile di Schneider Electric. Consente di ottenere una bassissima tensione (ELV) da 8 a 12 V da una rete a bassa tensione (LV) 230V. Questo prodotto sfrutta l'esperienza Schneider Electric di oltre 40 anni nello sviluppo di dispositivi modulari per applicazioni commerciali e industriali. Vanta una durata di vita più lunga grazie alla sua limitazione elevata e alla rapidità di chiusura. Questo prodotto è conforme alle norme IEC 60742, IEC 61558-2-6, presenta terminali IP20 protetti contro i contatti accidentali, vanta un isolamento di Classe II con schermatura dei terminali opzionale e si può montare su guida DIN.