pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9A15152 SUPP. UNIVERS. CON PIASTRA CIECA - A9A15152

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9A15152 SUPP. UNIVERS. CON PIASTRA CIECA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessori elettrici - Altro

  • Tipo di accessori meccanici - Piastra di montaggio pulsante

  • Accessorio - sì

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 4 PZ

EAN

3606480377037

Codice prodotto

SNRA9A15152

Cod. produttore

A9A15152

Produttore

SNR

Tipo di accessori elettrici:

Altro

Tipo di accessori meccanici:

Piastra di montaggio pulsante

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

Questo prodotto Acti9 è un supporto di montaggio su guida DIN. È un set di 1. Può essere fissato con clip. È dedicato al piccolo mercato commerciale. Il colore del prodotto è bianco (RAL 9003). Il peso del prodotto è 0,04 kg.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC