pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9422ATF11 SEZIONATORE CON MANOVRA - 9422ATF11

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 200 A

  • Numero di poli - 3

  • Tipologia di azionamento - sonstige

  • Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC - 600 V

  • Esecuzione come interruttore principale - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

464 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

0785901120308

Codice prodotto

SNR9422ATF11

Cod. produttore

9422ATF11

Produttore

SNR

Corrente nominale permanente Iu:

200 A

Numero di poli:

3

Tipologia di azionamento:

sonstige

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

600 V

Esecuzione come interruttore principale:

sì

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Adatto per installazione con sbarra collettrice:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP00

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

no

Adatto per montaggio a pavimento:

no

Posizione dell'elemento di azionamento:

sonstige

Montaggio frontale:

no

Azionamento a motore opzionale:

no

I selettori di disconnessione 9422ATCF sono progettati per le installazioni del pannello di controllo. Questo selettore di disconnessione è completamente compatibile con gli operatori della maniglia 9422A e i meccanismi di chiusura della porta 9423. Questo selettore di disconnessione è senza morsetti per fusibili. Questo selettore di disconnessione da 200 A è progettato per il montaggio su flangia. L'intervallo di montaggio della profondità variabile è da 9,12 a 19,25 pollici. Il selettore di disconnessione ha una classificazione di cavalli vapore di 40 HP a 208 VAC, 60 HP a 240 VAC, 125 HP a 480 VAC e 150 HP a 600 VAC. Il selettore è anche classificato per 40 HP a 250 VDC e 50 HP a 600 VDC quando si utilizzano due poli. La maniglia operativa 9422A1 è sovraccaricata con questo selettore di disconnessione. I connettori per selettore di disconnessione sono classificati da #6 AWG a 300 kcmail con cavo in rame o alluminio. Il selettore di disconnessione è riconosciuto come componente UL e certificato CSA