pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9422ATEN101 SEZIONATORE CON MANOVRA - 9422ATEN101

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9422ATEN101 SEZIONATORE CON MANOVRA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 100 A

  • Numero di poli - 3

  • Tipologia di azionamento - sonstige

  • Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC - 600 V

  • Esecuzione come interruttore principale -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

366 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

0785901872283

Codice prodotto

SNR9422ATEN101

Cod. produttore

9422ATEN101

Produttore

SNR

Corrente nominale permanente Iu:

100 A

Numero di poli:

3

Tipologia di azionamento:

sonstige

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

600 V

Esecuzione come interruttore principale:

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Adatto per installazione con sbarra collettrice:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP00

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

no

Adatto per montaggio a pavimento:

no

Posizione dell'elemento di azionamento:

sonstige

Montaggio frontale:

no

Azionamento a motore opzionale:

no

I selettori di disconnessione 9422T sono stati progettati per le installazioni del pannello di controllo. Questi interruttori includono il profilo di commutazione comune da 30A a 100 A, le clip per fusibili intercambiabili da 30A a 60 A e la possibilità di aggiungere kit di clip per fusibili e meccanismi di cavi. Sono compatibili con gli operatori di maniglia 9422A e i meccanismi delle porte 9423. Questo selettore e meccanismo operativo è dotato di un meccanismo di maniglia sovraccaricato 9422A1. Questo selettore di disconnessione ha una potenza nominale di 100A. Questo selettore di disconnessione ha una classificazione di 25 HP a 208 VAC, 30 HP a 240 VAC, 60 HP a 480 VAC, 75 HP a 600 VAC polifase e 20 HP a 250 VDC con due poli. Questa disconnessione nonha fusibili. Questo meccanismo ha una profondità variabile da 6,63 a 18 pollici. Il selettore e il meccanismo operativo sono riconosciuti come componenti UL e certificati CSA