pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9422ATEF102 SEZIONATORE CON MANOVRA - 9422ATEF102

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 100 A

  • Numero di poli - 3

  • Adatto per fusibili - sonstige

  • Tipologia di azionamento - sonstige

  • Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC - 600 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

312 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

0785901353218

Codice prodotto

SNR9422ATEF102

Cod. produttore

9422ATEF102

Produttore

SNR

Corrente nominale permanente Iu:

100 A

Numero di poli:

3

Adatto per fusibili:

sonstige

Tipologia di azionamento:

sonstige

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

600 V

Esecuzione come interruttore principale:

sì

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Adatto per installazione con sbarra collettrice:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP00

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

no

Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:

200 kA

Adatto per montaggio a pavimento:

no

Posizione dell'elemento di azionamento:

sonstige

Montaggio frontale:

no

Azionamento a motore opzionale:

no

I selettori di disconnessione 9422ATCF sono progettati per le installazioni del pannello di controllo. Questo selettore di disconnessione è completamente compatibile con gli operatori della maniglia 9422A e i meccanismi di chiusura della porta 9423. Questo selettore di disconnessione accetta solo fusibili di classe H, J, K o R. Ha una classificazione di 100 Amp fino a 250 V e 100 Amp fino a 600 V. Questo selettore di disconnessione 100 A è progettato per il montaggio sulla flangia. L'intervallo di montaggio della profondità variabile è da 6,63 a 18,00 pollici. Il selettore di disconnessione ha una classificazione di cavalli vapore di 25 HP a 208 VAC, 30 HP a 240 VAC, 60 HP a 480 VAC e 75 HP a 600 VAC. Il selettore è anche classificato per 20 HP a 250 VDCe 50 HP a 600 VDC quando si utilizzano due poli. La maniglia operativa 9422A2 è sovraccaricata con questo selettore di disconnessione. I connettori per interruttori di disconnessione sono classificati da #10 a #0 AWG con cavo in rame e da #6 a #0 con cavo in alluminio. Il selettore di disconnessione è riconosciuto come componente UL e certificato CSA