pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9422ATEF101 SEZIONATORE CON MANOVRA - 9422ATEF101

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9422ATEF101 SEZIONATORE CON MANOVRA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 100 A

  • Numero di poli - 3

  • Adatto per fusibili - sonstige

  • Tipologia di azionamento - sonstige

  • Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC - 600 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

312 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

0785901872276

Codice prodotto

SNR9422ATEF101

Cod. produttore

9422ATEF101

Produttore

SNR

Corrente nominale permanente Iu:

100 A

Numero di poli:

3

Adatto per fusibili:

sonstige

Tipologia di azionamento:

sonstige

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

600 V

Esecuzione come interruttore principale:

sì

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Adatto per installazione con sbarra collettrice:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

Altro

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

no

Adatto per montaggio a pavimento:

no

Posizione dell'elemento di azionamento:

sonstige

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

200 kA

Montaggio frontale:

no

Azionamento a motore opzionale:

no

Gli starter magnetici senza inversione di tipo S sono destinati ad applicazioni di controllo motore. Gli starter NEMA di dimensione 0 hanno valori nominali di 3 HP a 200 e 230 VAC e 5 HP a 460 e 575 VAC polifase e ha una classificazione massima di 18 Amp. Questo starter a 3 poli è per applicazioni polifase. Questi starter sono disponibili con una vasta gamma di tensioni della bobina sostituibili. Lo starter ha una bobina di funzionamento 110/120 VAC 50/60 Hz cablata per il controllo separato. Il relè di sovraccarico a stato solido Motor Logic viene utilizzato per rilevare le condizioni di corrente. Questo contattore non ha un involucro. Lo starter è alto 6,67 pollici, largo 3,22 pollici e profondo 4,22. Per gli starter di tipo S è disponibile una vasta gamma di accessori. Gli starter di tipo S sono omologati UL e CSA per applicazioni globali.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC