SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9422ATDN601 SEZIONATORE CON MANOVRA - 9422ATDN601

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale permanente Iu - 60 A
Numero di poli - 3
Tipologia di azionamento - sonstige
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC - 600 V
Esecuzione come interruttore principale - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
82 Kg CO₂-eq
EAN
0785901872177
Codice prodotto
SNR9422ATDN601
Cod. produttore
9422ATDN601
Produttore
SNR
Corrente nominale permanente Iu:
60 A
Numero di poli:
3
Tipologia di azionamento:
sonstige
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:
600 V
Esecuzione come interruttore principale:
sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Adatto per installazione con sbarra collettrice:
no
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP00
Esecuzione come interruttore di sicurezza:
no
Adatto per montaggio a pavimento:
no
Posizione dell'elemento di azionamento:
sonstige
Montaggio frontale:
no
Azionamento a motore opzionale:
no