pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9422ATDF631 SEZIONATORE CON MANOVRA - 9422ATDF631

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9422ATDF631 SEZIONATORE CON MANOVRA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 60 A

  • Numero di poli - 3

  • Adatto per fusibili - sonstige

  • Tipologia di azionamento - sonstige

  • Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC - 600 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

204 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

0785901872191

Codice prodotto

SNR9422ATDF631

Cod. produttore

9422ATDF631

Produttore

SNR

Corrente nominale permanente Iu:

60 A

Numero di poli:

3

Adatto per fusibili:

sonstige

Tipologia di azionamento:

sonstige

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

600 V

Esecuzione come interruttore principale:

sì

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Adatto per installazione con sbarra collettrice:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP00

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

no

Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:

200 kA

Adatto per montaggio a pavimento:

no

Posizione dell'elemento di azionamento:

sonstige

Montaggio frontale:

no

Azionamento a motore opzionale:

no

Gli starter magnetici senza inversione di tipo S sono destinati ad applicazioni di controllo motore. Gli starter NEMA di dimensione 0 hanno valori nominali di 3 HP a 200 e 230 VAC e 5 HP a 460 e 575 VAC polifase e ha una classificazione massima di 18 Amp. Questo starter a 3 poli è per applicazioni polifase. Questi starter sono disponibili con una vasta gamma di tensioni della bobina sostituibili. Lo starter ha una bobina di funzionamento 24 VAC 60 Hz cablata per il controllo separato. Il relè di sovraccarico con lega di fusione utilizza unità termiche di tipo B per rilevare le condizioni di corrente. Questo contattore non ha un involucro. Lo starter è alto 6,77 pollici, largo 3,50 pollici e profondo 4,22. Per gli starter di tipo S è disponibile una vastagamma di accessori. Gli starter di tipo S sono omologati UL e CSA per applicazioni globali.