pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9080LBC263206 MORSETTIERE 3P - 9080LBC263206

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9080LBC263206 MORSETTIERE 3P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Corrente nominale In - 350 A

  • Numero di poli - 2

  • Esecuzione del collegamento elettrico - sonstige

  • Sezione conduttore collegabile - 2.0838...67.419 mm²

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0785901157120

Codice prodotto

SNR9080LBC263206

Cod. produttore

9080LBC263206

Produttore

SNR

Tipologia:

Altro

Corrente nominale In:

350 A

Numero di poli:

2

Esecuzione del collegamento elettrico:

sonstige

Sezione conduttore collegabile:

2.0838...67.419 mm²

Tensione nominale:

600 V

Numero totale di poli escluso contatto di terra:

2

Larghezza:

88.1 mm

Allineabile:

sì

I blocchi di distribuzione dell'alimentazione Linergy sono per la terminazione di cavi e sono progettati secondo le norme NEMA. Questo blocco a due poli presenta due aperture dei connettori sul lato della linea (principale) e sei aperture dei connettori sul lato del carico (secondario). Il connettore di linea è classificato per accettare un cavo in rame #14 a 2/0. Il connettore lato carico è classificato per accettare un cavo in rame da #14 a #4. I connettori sono in rame. I connettori sono classificati per 350 ampere con cavo in rame. I capicorda sono classificati a 600 volt. L'alloggiamento è realizzato in fenolico per uso generico. Questi blocchi di distribuzione dell'alimentazione di Linergy sono riconosciuti come componenti UL e certificati CSA.