pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9080LBA363106 MORSETTIERE - 9080LBA363106

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9080LBA363106 MORSETTIERE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Corrente nominale In - 335 A

  • Numero di poli - 3

  • Esecuzione del collegamento elettrico - sonstige

  • Sezione conduttore collegabile - 13.29...202.709 mm²

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0785901097471

Codice prodotto

SNR9080LBA363106

Cod. produttore

9080LBA363106

Produttore

SNR

Tipologia:

Altro

Corrente nominale In:

335 A

Numero di poli:

3

Esecuzione del collegamento elettrico:

sonstige

Sezione conduttore collegabile:

13.29...202.709 mm²

Tensione nominale:

600 V

Numero totale di poli escluso contatto di terra:

3

Larghezza:

153.1 mm

Allineabile:

sì

I blocchi di ripartizione dell'alimentazione Linergy NEMA sono disponibili in un'ampia gamma di dimensioni. Sono disponibili versioni a 1, 2 o 3 poli con connettori in rame o alluminio. I ripartitori hanno una corrente nominale di corto circuito (SCCR) fino a 100 kA. I ripartitori sono riconosciuti come componenti UL e approvati da CSA. Per ognuno di questi blocchi è prevista una copertura trasparente.