pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9080LBA263206 MORSETTIERE 350 A - 9080LBA263206

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9080LBA263206 MORSETTIERE 350 A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Corrente nominale In - 350 A

  • Numero di poli - 2

  • Esecuzione del collegamento elettrico - sonstige

  • Sezione conduttore collegabile - 2.083...67.419 mm²

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0785901157014

Codice prodotto

SNR9080LBA263206

Cod. produttore

9080LBA263206

Produttore

SNR

Tipologia:

Altro

Corrente nominale In:

350 A

Numero di poli:

2

Esecuzione del collegamento elettrico:

sonstige

Sezione conduttore collegabile:

2.083...67.419 mm²

Tensione nominale:

600 V

Numero totale di poli escluso contatto di terra:

2

Larghezza:

88.1 mm

Allineabile:

I blocchi di distribuzione dell'alimentazione Linergy sono progettati per cavi di terminazione e sono conformi agli standard NEMA. Questo blocco a due poli ha due aperture per i connettori sul lato linea (principale) e sei aperture per i connettori sul lato carico (derivazione). I capocorda laterali della linea accettano una #da 14 a 2/0 fili di rame o alluminio. Ogni capocorda del lato carico è in grado di accettare uno #da 14 a #4 fili di rame o alluminio. I capicorda sono in alluminio. I connettori hanno valori nominali di 350 ampere con cavo in rame e 270 ampere con cavo in alluminio. I connettori hanno un valore nominale di 600 V. L'alloggiamento è di tipo fenolico generico. Questi blocchi di distribuzione dell'alimentazione Linergy sono omologati UL per componenti e certificati CSA.