pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9080FB3621J PORTAFUSIBILI - 9080FB3621J

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9080FB3621J PORTAFUSIBILI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del fusibile - sonstige

  • Esecuzione del portafusibili - Innestabile

  • Tipo di elemento di visualizzazione del difetto - Senza

  • Tensione di alimentazione per la visualizzazione del difetto - 200000...200000 V

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.14...2 mm²

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0785901139669

Codice prodotto

SNR9080FB3621J

Cod. produttore

9080FB3621J

Produttore

SNR

Esecuzione del fusibile:

sonstige

Esecuzione del portafusibili:

Innestabile

Tipo di elemento di visualizzazione del difetto:

Senza

Tensione di alimentazione per la visualizzazione del difetto:

200000...200000 V

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.14...2 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

2.08387...33.6128 mm²

Corrente nominale In:

60 A

Tensione nominale:

600 V

Esecuzione collegamento elettrico 1:

sonstige

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a innesto

Tipo di montaggio:

sonstige

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio:

-40...125 °C

Larghezza:

120 mm

Altezza:

103 mm

Profondità:

53 mm

Piastra di chiusura necessaria:

no

Colore:

Nero

Gli starter magnetici non reversibili di tipo S sono destinati alle applicazioni di controllo del motore. Gli starter NEMA di dimensione 1 presentano valori nominali di 7,5 HP a 200 e 230 VCA e di 10 HP a 460 e 575 VCA polifase e hanno una potenza nominale massima di 27 A. Questo starter a 3 poli è destinato alle applicazioni polifase. Questi starter sono disponibili con un'ampia varietà di tensioni di bobine sostituibili. L'avviatore ha una bobina di funzionamento da 220/240 VCA 50/60 Hz. Il relè di sovraccarico di tipo lega di fusione utilizza unità termiche di tipo B per rilevare le condizioni di sovracorrente. Questo contattore non ha un involucro. Starter è alto 17,2 cm, largo 8,9 cm e profondo 10,7 cm. Per gli starter di tipo S è disponibile un'ampia varietà di accessori. Gli starter di tipo S sono omologati UL e certificati CSA per applicazioni globali.
SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC