SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9070T150D31 TRASFORMATORE - 9070T150D31

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
0785901322214
Codice prodotto
SNR9070T150D31
Cod. produttore
9070T150D31
Produttore
SNR
Le unità di tipo T sono progettate per il mercato globale e sono la scelta migliore quando le dimensioni e i costi sono rilevanti. Questa è la nostra offerta più diffusa e completa di trasformatori di controllo industriale. Le seguenti caratteristiche sono incluse nei trasformatori di tipo T in quanto anno una frequenza nominale di 50/60 Hz. Dispongono di accessori installabili dal cliente, come coperture, blocchi e morsetti per fusibili. I trasformatori di tipo T sono progettati con varie classi di temperatura. Questo trasformatore di controllo industriale è a 1 fase e ha una potenza nominale di 150 VA. Questo trasformatore ha tensioni primarie di 230 x 460 V e una tensione secondaria di 110/220 V con un aumento della temperatura di 55 °C. Le dimensionidi questo prodotto sono 3,2 pollici (A), 3,75 pollici (L), 3,59 pollici (P). Questo prodotto è compatibile con FSC1. Il prodotto è omologato UL e conforme alle norme CSA.


