SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9070T100D2 TRASFORMATORE - 9070T100D2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
0785901905011
Codice prodotto
SNR9070T100D2
Cod. produttore
9070T100D2
Produttore
SNR
Il tipo T è la nostra linea di trasformatori di controllo più diffusa e completa. Sono dotati di innovazioni di design senza precedenti per prestazioni elevate e vengono prodotti utilizzando i materiali isolanti più avanzati. Il trasformatore di controllo di tipo T è la scelta migliore se le dimensioni e i costi sono fonte di preoccupazione. Schneider Electric offre trasformatori con conduttori primari e secondari precablati internamente da 24 pollici al posto delle schede dei terminali, per semplificaree velocizzare l'installazione per molte applicazioni. Sono disponibili solo per applicazioni primarie a tensione singola e secondarie a tensione singola. Schneider Electric offre trasformatori di tipo T e EO nella versione MultiTap. Questo trasformatore di controllo industriale ha una potenza nominale di 100VA ed è a 1 fase. Questo trasformatore ha una tensione primaria 240 x 480V e una tensione secondaria di 24V. Questo trasformatore è conforme alle norme UL, CE e CSA. Le dimensioni di questo prodotto sono 2,89 pollici (A), 3,38 pollici (L), 3,34 pollici (P). Questo trasformatore ha collegamenti con morsetti a vite. Il materiale utilizzato per questo prodotto è il rame utilizzato per l'avvolgimento. Questo prodotto ha una compatibilità per FSC1. Il prodotto è fornito con una garanzia di 18 mesi.


