SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001SKY1 CASSETTA VUOTA - 9001SKY1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di punti di comando - 1
Colore parte superiore scatola - Grigio
Grado di protezione (IP) - Altro
Materiale del corpo - Plastica
Forma della scatola - Scatola per montaggio sporgente
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
11 Kg CO₂-eq
EAN
2050000001468
Codice prodotto
SNR9001SKY1
Cod. produttore
9001SKY1
Produttore
SNR
Numero di punti di comando:
1
Colore parte superiore scatola:
Grigio
Grado di protezione (IP):
Altro
Materiale del corpo:
Plastica
Forma della scatola:
Scatola per montaggio sporgente
Profondità:
99 mm
Diametro delle aperture:
30.5 mm
Altezza:
169 mm
Grado di qualità alloggiamento materiale:
ABS
Larghezza:
97 mm
Grado di protezione (NEMA):
4X
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


