SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001SKR9P35RH13 PULSANTE A FUNGO LUMINOSO - 9001SKR9P35RH13

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della lente - Tondo
Forma del pulsante - Piatto
Colore del pulsante - Rosso/verde
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no
Numero di punti di comando - 0
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
3 Kg CO₂-eq
EAN
0785901043157
Codice prodotto
SNR9001SKR9P35RH13
Cod. produttore
9001SKR9P35RH13
Produttore
SNR
Forma della lente:
Tondo
Forma del pulsante:
Piatto
Colore del pulsante:
Rosso/verde
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Numero di punti di comando:
0
Tattile:
no
Tensione di alimentazione della lampada:
24 V
Illuminabile:
no
Diametro del foro:
31 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Grado di protezione (IP):
Altro
Larghezza dell'apertura:
0 mm
Colore dell'anello frontale:
Altro
Altezza dell'apertura:
0 mm
Materiale dell'anello frontale:
Altro
Con anello frontale:
no
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti di commutazione:
0
Grado di protezione (NEMA):
4X
Trasparente:
no
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC