pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001SKR9P35LRR PULSANTE A FUNGO LUMINOSO INC.ROSSO 24V - 9001SKR9P35LRR

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001SKR9P35LRR PULSANTE A FUNGO LUMINOSO INC.ROSSO 24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Rosso/bianco

  • Numero di punti di comando - 2

  • Forma della lente - Tondo

  • Diametro del foro - 30 mm

  • Larghezza dell'apertura - 0 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3389118036475

Codice prodotto

SNR9001SKR9P35LRR

Cod. produttore

9001SKR9P35LRR

Produttore

SNR

Colore del pulsante:

Rosso/bianco

Numero di punti di comando:

2

Forma della lente:

Tondo

Diametro del foro:

30 mm

Larghezza dell'apertura:

0 mm

Altezza dell'apertura:

0 mm

Forma del pulsante:

Alto

Illuminabile:

Con copertura protettiva:

no

Etichettato:

no

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

Tattile:

no

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Colore dell'anello frontale:

Nero

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP66

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

4X

Questo pulsante a fungo con LED integrato è ideale nelle situazioni in cui è necessario intervenire rapidamente perché un processo o una macchina funzionino correttamente o quando i movimenti dell'operatore richiedono la massima ergonomia È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie alla testa luminosa e alla evidente forma a fungo da 40 mm Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti e alle vibrazioni, tenuta alla polvere e tenuta all'acqua, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi È facilmente installabile in fori standard del pannello di diametro 30 mm ed è facilmente collegabile ai circuiti di comando

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC