SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001SKP38LYA9 LAMPADA SPIA LED ARANCIO 120V - 9001SKP38LYA9

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore della lente - Arancione
Tensione d'esercizio nominale Ue - 120...120 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC
Numero di segnalatori luminosi - 1
Forma della lente - Tondo
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
25 Kg CO₂-eq
EAN
3389118037267
Codice prodotto
SNR9001SKP38LYA9
Cod. produttore
9001SKP38LYA9
Produttore
SNR
Colore della lente:
Arancione
Tensione d'esercizio nominale Ue:
120...120 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Numero di segnalatori luminosi:
1
Forma della lente:
Tondo
Esecuzione del portalampada:
BA9s
Diametro del foro:
31 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Con lampada inclusa:
sì
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore dell'anello frontale:
Nero
Con anello frontale:
sì
Esecuzione della lente:
Alto
Larghezza dell'apertura:
0 mm
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Altezza dell'apertura:
0 mm
Grado di protezione (NEMA):
4X
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


