SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001SKP35W31 LAMPADA SPIA BIANCA 28V - 9001SKP35W31

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore della lente - Altro
Tensione d'esercizio nominale Ue - 0...28 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC
Numero di segnalatori luminosi - 1
Forma della lente - Tondo
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
8 Kg CO₂-eq
EAN
0785901041375
Codice prodotto
SNR9001SKP35W31
Cod. produttore
9001SKP35W31
Produttore
SNR
Colore della lente:
Altro
Tensione d'esercizio nominale Ue:
0...28 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Numero di segnalatori luminosi:
1
Forma della lente:
Tondo
Esecuzione del portalampada:
Altro
Diametro del foro:
31 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Con lampada inclusa:
no
Grado di protezione (IP):
Altro
Colore dell'anello frontale:
Cromo
Con anello frontale:
sì
Esecuzione della lente:
Alto
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Grado di protezione (NEMA):
4X
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


