pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001KT35G31 LAMPADA SPIA TEST VERDE - 9001KT35G31

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001KT35G31 LAMPADA SPIA TEST VERDE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore della lente - Verde

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 24...28 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC

  • Numero di segnalatori luminosi - 1

  • Forma della lente - Tondo

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

0785901036081

Codice prodotto

SNR9001KT35G31

Cod. produttore

9001KT35G31

Produttore

SNR

Colore della lente:

Verde

Tensione d'esercizio nominale Ue:

24...28 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Numero di segnalatori luminosi:

1

Forma della lente:

Tondo

Esecuzione del portalampada:

Altro

Diametro del foro:

31 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Con lampada inclusa:

sì

Grado di protezione (IP):

Altro

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Con anello frontale:

sì

Esecuzione della lente:

Piatto

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Grado di protezione (NEMA):

13

Questa lampada spia in metallo Harmony 9001K, a impulso "Funzione test", con lampadina a incandescenza BA 9s, è alimentata a 24-28 V. Ha una ghiera metallica cromata e una lente Fresnel verde in policarbonato. Questa lampada spia verde "push-to-test"fornisce un'interfaccia ergonomica e visiva alle macchine. È facilmente installabile in fori standard del pannello da 30 mm di diametro e collegato ai circuiti di comando con morsetti classici a vite. È distinguibile visivamente a distanza grazie alla testa luminosa e al colore vivace. È dotato di 1 contatto NC/NO. È resistente agli urti, alle vibrazioni, tenuta alla polvere e tenuta all'acqua, grazie alle caratteristiche nominali NEMA 1/2/3/3R/4/6/12/13. È conforme a molti standard e certificazioni internazionali, come CE, UL listed file E42259 CCN NKCR, e CSA LR25490 class 3211 03. Harmony 9001K è una gamma di pulsanti metallici cromati ad alta resistenza, selettori, lampade spia e operatori speciali

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC