SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001KS88FB SELETTORE 4 POSIZIONI FISSE LEVA - 9001KS88FB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia di azionamento - Manopola rotativa lunga
Numero di posizioni di commutazione - 4
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - sì
Con lampada inclusa - no
Colore del pulsante - Nero
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2 Kg CO₂-eq
EAN
3389119001373
Codice prodotto
SNR9001KS88FB
Cod. produttore
9001KS88FB
Produttore
SNR
Tipologia di azionamento:
Manopola rotativa lunga
Numero di posizioni di commutazione:
4
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
sì
Con lampada inclusa:
no
Colore del pulsante:
Nero
Tattile:
no
Grado di protezione (IP):
IP66
Illuminabile:
no
Diametro del foro:
31 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Grado di protezione (NEMA):
13
Con anello frontale:
sì
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Colore dell'anello frontale:
Cromo
Numero contatti di commutazione:
0
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC