SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001KS11K3H1 SELETTORE 2 POSIZIONI - 9001KS11K3H1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia di azionamento - Chiave
Numero di posizioni di commutazione - 2
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no
Con lampada inclusa - no
Colore del pulsante - Nero
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
2 Kg CO₂-eq
EAN
0785901034872
Codice prodotto
SNR9001KS11K3H1
Cod. produttore
9001KS11K3H1
Produttore
SNR
Tipologia di azionamento:
Chiave
Numero di posizioni di commutazione:
2
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Con lampada inclusa:
no
Colore del pulsante:
Nero
Tattile:
no
Grado di protezione (IP):
Altro
Illuminabile:
no
Diametro del foro:
31 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Grado di protezione (NEMA):
13
Con anello frontale:
sì
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Colore dell'anello frontale:
Cromo
Numero contatti di commutazione:
0
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC