SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001KR9P35LRR PULSANTE A FUNGO LUMINOSO LED ROSSO 24V - 9001KR9P35LRR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di punti di comando - 1
Forma del pulsante - Fungo
Colore del pulsante - Rosso/verde
Trasparente - sì
Forma della lente - Tondo
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
8 Kg CO₂-eq
EAN
3389118040090
Codice prodotto
SNR9001KR9P35LRR
Cod. produttore
9001KR9P35LRR
Produttore
SNR
Numero di punti di comando:
1
Forma del pulsante:
Fungo
Colore del pulsante:
Rosso/verde
Trasparente:
sì
Forma della lente:
Tondo
Diametro del foro:
31 mm
Illuminabile:
sì
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
sì
Tattile:
no
Tensione di alimentazione della lampada:
24 V
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti di commutazione:
0
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Colore dell'anello frontale:
Cromo
Grado di protezione (IP):
IP66
Grado di protezione (NEMA):
13

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC