pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001KR25R PULSANTE A FUNGO - 9001KR25R

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Rosso/verde

  • Forma della lente - Tondo

  • Diametro della calotta - 30 mm

  • Diametro del foro - 31 mm

  • Grado di protezione (IP) - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

0785901173922

Codice prodotto

SNR9001KR25R

Cod. produttore

9001KR25R

Produttore

SNR

Colore del pulsante:

Rosso/verde

Forma della lente:

Tondo

Diametro della calotta:

30 mm

Diametro del foro:

31 mm

Grado di protezione (IP):

Altro

Grado di protezione (NEMA):

13

Forma del pulsante:

Piatto

Illuminabile:

no

Con illuminazione:

no

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Tattile:

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Adatto per arresto d'emergenza:

no

Tipo di sblocco:

Altro

Questo pulsante modulare Harmony 9001K di colore rosso ha 2 posizioni e funziona con meccanismo di ritorno a molla. Ha una ghiera metallica cromata, una forma rotonda con testa a fungo da 57 mm. Questa testa pulsante a fungo da 57 mm è ideale nelle situazioni in cui è necessario intervenire rapidamente perché un processo o una macchina funzionino correttamente o quando i movimenti dell'operatore richiedono la massima ergonomia. Si combina facilmente con la gamma di elementi di contatto Harmony per eseguire un'ampia gamma di funzioni di comando. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza, grazie alla evidente forma a fungo. È resistente agli urti, alle vibrazioni, tenuta alla polvere e tenuta all'acqua, grazie al grado di protezione IP66, che lo rende ideale all'uso in ambienti gravosi. La ghiera e il corpo in metallo sono resistenti agli urti e alla corrosione e garantiscono il funzionamento continuo del prodotto anche in caso di incidenti gravi

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC