SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001KR25BH13 PULSANTE A FUNGO NERO NC+NO - 9001KR25BH13

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di punti di comando - 1
Forma del pulsante - Fungo
Colore del pulsante - Nero/bianco
Trasparente - no
Forma della lente - Tondo
Confezione
1 PZ
EAN
3389110913491
Codice prodotto
SNR9001KR25BH13
Cod. produttore
9001KR25BH13
Produttore
SNR
Numero di punti di comando:
1
Forma del pulsante:
Fungo
Colore del pulsante:
Nero/bianco
Trasparente:
no
Forma della lente:
Tondo
Diametro del foro:
31 mm
Larghezza dell'apertura:
0 mm
Altezza dell'apertura:
0 mm
Illuminabile:
no
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Tattile:
sì
Tensione di alimentazione della lampada:
0 V
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti di commutazione:
1
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Colore dell'anello frontale:
Cromo
Grado di protezione (IP):
IP66
Grado di protezione (NEMA):
13

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC