pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001KR1GH5 PULSANTE VERDE - 9001KR1GH5

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001KR1GH5 PULSANTE VERDE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della lente - Tondo

  • Forma del pulsante - Piatto

  • Colore del pulsante - Verde

  • Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no

  • Numero di punti di comando - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110910889

Codice prodotto

SNR9001KR1GH5

Cod. produttore

9001KR1GH5

Produttore

SNR

Forma della lente:

Tondo

Forma del pulsante:

Piatto

Colore del pulsante:

Verde

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Numero di punti di comando:

1

Tattile:

sì

Illuminabile:

no

Diametro del foro:

31 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Con anello frontale:

sì

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Grado di protezione (NEMA):

13

Trasparente:

no

Il pulsante modulare a filo ghiera Harmony 9001K di Schneider Electric verde è dotato di una protezione completa in plastica, 2 posizioni e funzione con meccanismo di ritorno a molla. Ha 1 contatto NO x e si installa in un foro da 30 mm. È fornito di elemento di contatto e morsetti a vite. Ha una ghiera metallica cromata. Questo pulsante a filo ghiera fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo delle macchine. Il suo schema è chiaramente distinguibile grazie ai colori vivaci, che riducono al minimo gli errori durante il cablaggio iniziale e le successive operazioni di manutenzione. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC