pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001KR1BH6 PULSANTE NERO - 9001KR1BH6

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001KR1BH6 PULSANTE NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della lente - Tondo

  • Forma del pulsante - Piatto

  • Colore del pulsante - Nero/bianco

  • Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no

  • Numero di punti di comando - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389118040724

Codice prodotto

SNR9001KR1BH6

Cod. produttore

9001KR1BH6

Produttore

SNR

Forma della lente:

Tondo

Forma del pulsante:

Piatto

Colore del pulsante:

Nero/bianco

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Numero di punti di comando:

2

Tattile:

Tensione di alimentazione della lampada:

0 V

Illuminabile:

Diametro del foro:

31 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Grado di protezione (IP):

Altro

Larghezza dell'apertura:

0 mm

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Altezza dell'apertura:

0 mm

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Con anello frontale:

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Grado di protezione (NEMA):

13

Trasparente:

no

Pulsante completo Schneider Electric tipo/modello PULSANTE NERO

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC