SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001KP7A9 LAMPADA SPIA INCAND. ARANCIO 230V - 9001KP7A9

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di segnalatori luminosi - 1
Colore della lente - Arancione
Esecuzione del portalampada - BA9s
Con lampada inclusa - sì
Tensione d'esercizio nominale Ue - 230...230 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
11 Kg CO₂-eq
EAN
3389118040854
Codice prodotto
SNR9001KP7A9
Cod. produttore
9001KP7A9
Produttore
SNR
Numero di segnalatori luminosi:
1
Colore della lente:
Arancione
Esecuzione del portalampada:
BA9s
Con lampada inclusa:
sì
Tensione d'esercizio nominale Ue:
230...230 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Forma della lente:
Tondo
Esecuzione della lente:
Alto
Diametro del foro:
31 mm
Larghezza dell'apertura:
0 mm
Altezza dell'apertura:
0 mm
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Colore dell'anello frontale:
Cromo
Grado di protezione (IP):
IP66
Grado di protezione (NEMA):
13
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC