SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001KN300 PIASTRINA NEUTRA DA INCIDERE - 9001KN300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Significato della stampa - Senza
Stampa simboli ISO - Senza
Colore - Nero
Forma - Rettangolare
Larghezza - 50 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3389110935448
Codice prodotto
SNR9001KN300
Cod. produttore
9001KN300
Produttore
SNR
Significato della stampa:
Senza
Stampa simboli ISO:
Senza
Colore:
Nero
Forma:
Rettangolare
Larghezza:
50 mm
Diametro esterno:
30 mm
Altezza:
44 mm
L'etichetta 9001KN300 fa parte della gamma di pulsanti in metallo, interruttori e lampade spia Harmony 9001 K di diametro 30 mm. Dimensioni: 44 x 50 mm. L'etichetta è senza scritta e ha uno sfondo nero. Peso: 5 g. La gamma Harmony da 30 mm è stata pensata per soddisfare un gran numero di applicazioni in settori pesanti come la petrolchimica, la metallurgia, il trattamento degli idrocarburi da miniera e delle acque reflue, la produzione di automobili. È certificato UL e CSA, ha la dichiarazione di conformità CE ed è conforme a RoHS.
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


