SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001K685 PROTEZIONI PER PULSANTI A FUNGO - 9001K685

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessori meccanici - Collare di protezione
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
0785901398653
Codice prodotto
SNR9001K685
Cod. produttore
9001K685
Produttore
SNR
Tipo di accessori meccanici:
Collare di protezione
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
"Questo prodotto fa parte della gamma Harmony 9001K, un'offerta di pulsanti metallici Ø 30 mm, interruttori e lampade spia.""Questa guardia è un accessorio per il pulsante con testa a fungo Ø 30 mm.""È in alluminio. Il diametro esterno di questo prodotto è 60 mm. Pesa 0,03 kg.""È ideale per applicazioni petrolchimiche, metallurgiche, minerarie, petrolifere e del gas. È adatto anche per applicazioni automobilistiche, di trattamento dell'acqua e delle acque reflue.""Questo prodotto è compatibile con i pulsanti della gamma Harmony 9001K e 9001SK.""Una gamma completa di pulsanti luminosi, luci pilota, pulsanti di arresto di emergenza, selettori, manipolatori e accessori adatti a qualunque requisito.""La gamma modulare di sistemi di segnalazionee controllo dei metalli con Ø 30 mm fornisce soluzioni robuste e affidabili per un'ampia gamma di applicazioni industriali pesanti."

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


