pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001K56YM GUARDIA PROTEZIONE - 9001K56YM

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001K56YM GUARDIA PROTEZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessori meccanici - Collare di protezione

  • Accessorio - sì

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110934465

Codice prodotto

SNR9001K56YM

Cod. produttore

9001K56YM

Produttore

SNR

Tipo di accessori meccanici:

Collare di protezione

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

La guardia è un componente separato della gamma di unità di comando e segnalazione Harmony 9001K/9001SK di diametro 30 mm. È compatibile con il pulsante con testa a fungo da 41 mm. La gamma Harmony da 30 mm è stata pensata per soddisfare un gran numero di applicazioni in settori pesanti come la petrolchimica, la metallurgia, il trattamento degli idrocarburi da miniera e delle acque reflue, la produzione di automobili. È certificato UL e CSA, ha la dichiarazione di conformità CE ed è conforme a RoHS.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC