pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001K3L38LYAH13 PULSANTE LUMINOSO ARANCIO 120V NC/NO - 9001K3L38LYAH13

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001K3L38LYAH13 PULSANTE LUMINOSO ARANCIO 120V NC/NO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di punti di comando - 1

  • Forma del pulsante - Piatto

  • Colore del pulsante - Arancione

  • Forma della lente - Tondo

  • Diametro del foro - 31 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

0785901673279

Codice prodotto

SNR9001K3L38LYAH13

Cod. produttore

9001K3L38LYAH13

Produttore

SNR

Numero di punti di comando:

1

Forma del pulsante:

Piatto

Colore del pulsante:

Arancione

Forma della lente:

Tondo

Diametro del foro:

31 mm

Illuminabile:

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Tattile:

Tensione di alimentazione della lampada:

120 V

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

1

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Grado di protezione (IP):

IP66

Grado di protezione (NEMA):

13

Il pulsante luminoso modulare a filo ghiera Harmony 9001K di Schneider Electric giallo è dotato di una protezione completa in plastica e di un LED integrato. Ha una ghiera metallica cromata. È alimentato con 120V AC/DC e ha 1 contatto di commutazione. Fornisce un'interfaccia ergonomica e visiva per il controllo delle macchine. È facilmente installabile in aperture del pannello standard di 30 mm di diametro e collegabile ai circuiti di comando con i classici morsetti a vite. Grazie al colore vivace e allatesta luminosa, è chiaramente distinguibile visivamente a distanza. è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi, grazie al grado di protezione IP66, che lo rende ideale all'uso in ambienti gravosi.

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC