pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001K31H8 MANIPOLATORE 2 DIREZIONI 2 NC - 9001K31H8

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001K31H8 MANIPOLATORE 2 DIREZIONI 2 NC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-21 - 10 A

  • Numero di direzioni di azionamento - 2

  • Con ritorno in posizione zero - sì

  • Lunghezza del joystick - 80 mm

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3389110915334

Codice prodotto

SNR9001K31H8

Cod. produttore

9001K31H8

Produttore

SNR

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-21:

10 A

Numero di direzioni di azionamento:

2

Con ritorno in posizione zero:

sì

Lunghezza del joystick:

80 mm

Numero di posizioni di commutazione:

2

Bloccaggio in posizione zero:

no

Fissaggio centrale, diametro del foro:

31 mm

Numero di contatti di chiusura per ogni direzione di azionamento:

0

Segnale uscita analogica configurabile:

no

Numero di contatti di apertura per ogni direzione di azionamento:

2

Numero di contatti invertitori per ogni direzione:

2

Grado di protezione (IP):

IP66

Emettitore di codici:

no

Con anello frontale:

sì

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Grado di protezione (NEMA):

13

Il manipolatore Harmony 9001K di Schneider Electric ha 3 posizioni e funziona con un meccanismo di ritorno a molla al centro. Si adatta a un foro di 30 mm. È fornito di morsetti a vite ed elemento di contatto. Ha una ghiera metallica cromata. Questo manipolatore fornisce un'interfaccia ergonomica per il comando delle macchine. È facilmente installabile in aperture del pannello standard di 30 mm di diametro e collegabile ai circuiti di comando con i classici morsetti a vite. Offre un controllo semplice e preciso della macchina in molte applicazioni industriali. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC