pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001K2L35LRRH13 PULSANTE LUMINOSO ROSSO - 9001K2L35LRRH13

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR9001K2L35LRRH13 PULSANTE LUMINOSO ROSSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della lente - Tondo

  • Forma del pulsante - Alto

  • Colore del pulsante - Rosso/verde

  • Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no

  • Numero di punti di comando - 1

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

4 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

0785901225133

Codice prodotto

SNR9001K2L35LRRH13

Cod. produttore

9001K2L35LRRH13

Produttore

SNR

Forma della lente:

Tondo

Forma del pulsante:

Alto

Colore del pulsante:

Rosso/verde

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Numero di punti di comando:

1

Tattile:

Tensione di alimentazione della lampada:

24 V

Illuminabile:

Diametro del foro:

31 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Con anello frontale:

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

1

Grado di protezione (NEMA):

13

Trasparente:

Il pulsante luminoso modulare sporgente Harmony 9001K di Schneider Electric rosso è dotato di elemento di contatto, di una ghiera metallica cromata e di un LED integrato da 24 Vac/dc e di 1 contatto NO + 1 contatto NC. Questo pulsante luminoso con LED integrato fornisce un'interfaccia ergonomica e visiva per il controllo delle macchine. È facilmente installabile in aperture del pannello standard di 30 mm di diametro e collegabile ai circuiti di comando con i classici morsetti a vite. Grazie al colore vivace e alla testa luminosa, è chiaramente distinguibile visivamente a distanza. è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi, grazie al grado di protezione IP66, che lo rende ideale all'uso in ambientigravosi.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC