pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR87648 50 PASSA-FILI DIAMETRO 22MM - 87648

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR87648 50 PASSA-FILI DIAMETRO 22MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Altro

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

  • Larghezza - 22 mm

  • Altezza - 0 mm

  • Profondità - 4 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3303430876489

Codice prodotto

SNR87648

Cod. produttore

87648

Produttore

SNR

Materiale:

Altro

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Larghezza:

22 mm

Altezza:

0 mm

Profondità:

4 mm

Accessorio:

Parte di ricambio:

no

50 passa-fili diametro 22mm. gamma: Prisma - tipo di prodotto o componente: membrana ingresso cavo - tipo di accessori: accessori isolamento - applicazione: installazione del cavo - quantità per confezione: set da 50.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC