SCHNEIDER ELECTRIC - SNR8501XO80V02 RELE - 8501XO80V02
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Apparecchio completo con base - no
Con morsetti amovibili - no
Con indicatore a LED - no
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...110 V
Confezione
1 PZ
EAN
0785901536819
Codice prodotto
SNR8501XO80V02
Cod. produttore
8501XO80V02
Produttore
SNR
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Apparecchio completo con base:
no
Con morsetti amovibili:
no
Con indicatore a LED:
no
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
110...110 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
120...120 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Azionamento, polarità:
Non polarizzato
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
8
Numero contatti di commutazione:
0
Tipo di contatto di commutazione:
Altro
Con contatti forzati:
no
Materiale dell'inserto del contatto:
Altro
Materiale del contatto:
Altro
Materiale del rivestimento di contatto:
Altro
Corrente nominale:
10 A
Larghezza:
56.64 mm
Altezza:
88.9 mm
Profondità:
131.06 mm