SCHNEIDER ELECTRIC - SNR8501XO40XTE1V02 RELE - 8501XO40XTE1V02
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...110 V
Corrente nominale - 10 A
Apparecchio completo con base - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
247 Kg CO₂-eq
EAN
0785901537434
Codice prodotto
SNR8501XO40XTE1V02
Cod. produttore
8501XO40XTE1V02
Produttore
SNR
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
110...110 V
Corrente nominale:
10 A
Apparecchio completo con base:
sì
Numero contatti di commutazione:
0
Con indicatore a LED:
no
Con contatti forzati:
sì
Tipo di contatto di commutazione:
Contatto doppio
Comportamento di commutazione dell'azionamento:
Monostabile
Con morsetti amovibili:
no
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
120...120 V
Azionamento, polarità:
Non polarizzato
Materiale del rivestimento di contatto:
Altro
Larghezza:
57 mm
Materiale del contatto:
Altro
Altezza:
88.9 mm
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
4
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Profondità:
166.37 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Materiale dell'inserto del contatto:
Altro