SCHNEIDER ELECTRIC - SNR83466 PRESA IB FUSE IP65 2PT 32A 220V - 83466

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Presa CEE - 32 A - 1×32 A xp xxx V
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F) - 0
Altri elementi installati e/o spazi vuoti - 0
Protezione - Altro
Interruttore differenziale - Senza
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Sistemi di Installazione
EAN
3303430834663
Codice prodotto
SNR83466
Cod. produttore
83466
Produttore
SNR
Presa CEE - 32 A:
1×32 A xp xxx V
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):
0
Altri elementi installati e/o spazi vuoti:
0
Protezione:
Altro
Interruttore differenziale:
Senza
Numero di interruttori miniaturizzati (MCB):
0
Materiale del corpo:
Plastica
Alimentazione/possibilità di collegamento:
Altro
Lunghezza del cavo:
0 m
Manipolazione:
Montaggio a parete
Grado di protezione (IP):
IP65
Esecuzione militare:
no
Profondità:
111 mm