SCHNEIDER ELECTRIC - SNR83156 PRESA PAR.IP67 3PNT 16A 220V - 83156

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 16 A
Tensione secondo EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli - 5
Grado di protezione (IP) - IP67
Posizione ora - 9 h
Confezione
2 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
17 Kg CO₂-eq
EAN
3303430831563
Codice prodotto
SNR83156
Cod. produttore
83156
Produttore
SNR
Intensità di corrente IEC:
16 A
Tensione secondo EN 60309-2:
200-250 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli:
5
Grado di protezione (IP):
IP67
Posizione ora:
9 h
Tipo di montaggio:
A parete
Colore identificativo:
Blu
Numero RAL:
7035
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Ingresso del cavo:
Raccordo a vite
Materiale:
Plastica
Tipo di fissaggio:
Fissaggio interno
Montaggio isolato:
no
Esecuzione militare:
no
Campo per designazione:
no
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC