SCHNEIDER ELECTRIC - SNR83154 PRESA PAR.IP67 2PT 16A 220V - 83154

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - A parete
Intensità di corrente IEC - 16 A
Numero di poli - 3
Tensione secondo EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blu
Posizione ora - 6 h
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Sistemi di Installazione
EAN
3303430831549
Codice prodotto
SNR83154
Cod. produttore
83154
Produttore
SNR
Tipo di montaggio:
A parete
Intensità di corrente IEC:
16 A
Numero di poli:
3
Tensione secondo EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blu
Posizione ora:
6 h
Colore identificativo:
Blu
Grado di protezione (IP):
IP67
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Materiale:
Plastica
Tipo di fissaggio:
Fissaggio esterno
Esecuzione militare:
no


