SCHNEIDER ELECTRIC - SNR83146 PRESA IB PAR.FUS.IP44 3PT32A380V - 83146

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 32 A
Numero di poli - 3
Tensione secondo EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Interruttore - Bloccaggio meccanico
Esecuzione dell'interruttore - Contatti ausiliari
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
155 Kg CO₂-eq
EAN
3303430831464
Codice prodotto
SNR83146
Cod. produttore
83146
Produttore
SNR
Intensità di corrente IEC:
32 A
Numero di poli:
3
Tensione secondo EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rosso
Interruttore:
Bloccaggio meccanico
Esecuzione dell'interruttore:
Contatti ausiliari
Posizione ora:
6 h
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP44
Con interruttore differenziale:
no
Spazi vuoti su guida portante:
no
Materiale del corpo:
Plastica
Tipologia:
Parte inferiore e parte superiore
Protezione:
Fusibile cilindrico
Esecuzione militare:
no
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC