pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR83131 PRESA IB PAR.FUS.IP44 2PT16A220V - 83131

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR83131 PRESA IB PAR.FUS.IP44 2PT16A220V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 16 A

  • Numero di poli - 3

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blu

  • Posizione ora - 6 h

  • Colore identificativo - Blu

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Sistemi di Installazione

EAN

3303430831310

Codice prodotto

SNR83131

Cod. produttore

83131

Produttore

SNR

Intensità di corrente IEC:

16 A

Numero di poli:

3

Tensione secondo EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blu

Posizione ora:

6 h

Colore identificativo:

Blu

Grado di protezione (IP):

IP44

Interruttore:

Bloccaggio meccanico

Con interruttore differenziale:

no

Spazi vuoti su guida portante:

no

Materiale del corpo:

Plastica

Protezione:

Fusibile cilindrico

Esecuzione militare:

no

Presa Unika con interruttore di blocco con basetta portafusibile per bassa tensione con fondo. Grado di protezione secondo norme IEC 529 e CEI EN 60529; grado di protezione contro gli impatti meccanici esterni secondo norme CEI EN 50102: IK 08; resistenza al fuoco ed al calore anormale secondo norme IEC 695-2-1 e CEI 50-11: 850 °C (glow wire). IP44. DIMENSIONE FUSIBILE 10.3x38mm