SCHNEIDER ELECTRIC - SNR83121 PRESA PAR.IP44 3PNT 32A 380V - 83121

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione secondo EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rosso
Intensità di corrente IEC - 32 A
Numero di poli - 3
Tecnica di collegamento - Morsetto a vite
Posizione ora - 6 h
Confezione
2 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
42 Kg CO₂-eq
EAN
3303430831211
Codice prodotto
SNR83121
Cod. produttore
83121
Produttore
SNR
Tensione secondo EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rosso
Intensità di corrente IEC:
32 A
Numero di poli:
3
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Posizione ora:
6 h
Intensità di corrente secondo UL/CSA (versione UL):
0 A
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP44
Direzione di innesto:
Piegato ad angolo
Numero RAL:
7035
Materiale:
Plastica
Dimensione della flangia verticale:
130 mm
Distanza di foratura orizzontale:
92 mm
Distanza di foratura verticale:
0 mm
Dimensione della flangia orizzontale:
106 mm
Esecuzione militare:
no
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


