SCHNEIDER ELECTRIC - SNR83031 PRESA IB PAR.IP44 2PT 16A 220V - 83031

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 16 A
Numero di poli - 3
Tensione secondo EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blu
Posizione ora - 6 h
Colore identificativo - Blu
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Sistemi di Installazione
EAN
3303430830313
Codice prodotto
SNR83031
Cod. produttore
83031
Produttore
SNR
Intensità di corrente IEC:
16 A
Numero di poli:
3
Tensione secondo EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blu
Posizione ora:
6 h
Colore identificativo:
Blu
Grado di protezione (IP):
IP44
Interruttore:
Bloccaggio meccanico
Con interruttore differenziale:
no
Spazi vuoti su guida portante:
no
Materiale del corpo:
Plastica
Esecuzione militare:
no