SCHNEIDER ELECTRIC - SNR82968 PRESA INC.IP67 2PT 32A 48V 50 HZ - 82968

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione secondo EN 60309-2 - 40-50 V (50+60 Hz) bianco
Intensità di corrente IEC - 32 A
Numero di poli - 3
Tecnica di collegamento - Morsetto a vite
Colore identificativo - Bianco
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
8 Kg CO₂-eq
EAN
3303430829683
Codice prodotto
SNR82968
Cod. produttore
82968
Produttore
SNR
Tensione secondo EN 60309-2:
40-50 V (50+60 Hz) bianco
Intensità di corrente IEC:
32 A
Numero di poli:
3
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Colore identificativo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP67
Direzione di innesto:
Diritto
Tensione nominale:
40...50 V
Frequenza nominale:
50...60 Hz
Numero RAL:
7035
Materiale:
Plastica
Dimensione della flangia verticale:
65 mm
Distanza di foratura orizzontale:
77 mm
Dimensione della flangia orizzontale:
65 mm
Esecuzione militare:
no
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


