SCHNEIDER ELECTRIC - SNR82965 PRESA INC.IP67 2P 32A 24V 50HZ - 82965

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione secondo EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) viola
Intensità di corrente IEC - 32 A
Numero di poli - 2
Tecnica di collegamento - Morsetto a vite
Posizione ora - 0 h
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
8 Kg CO₂-eq
EAN
3303430829652
Codice prodotto
SNR82965
Cod. produttore
82965
Produttore
SNR
Tensione secondo EN 60309-2:
20-25 V (50+60 Hz) viola
Intensità di corrente IEC:
32 A
Numero di poli:
2
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Posizione ora:
0 h
Intensità di corrente secondo UL/CSA (versione UL):
0 A
Colore identificativo:
Viola
Grado di protezione (IP):
IP67
Direzione di innesto:
Diritto
Tensione nominale:
20...25 V
Frequenza nominale:
50...60 Hz
Numero RAL:
7035
Materiale:
Plastica
Dimensione della flangia verticale:
65 mm
Distanza di foratura orizzontale:
77 mm
Distanza di foratura verticale:
0 mm
Dimensione della flangia orizzontale:
65 mm
Esecuzione militare:
no
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


