pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR82963 PRESA INC.IP67 2P 16A 48V CC - 82963

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR82963 PRESA INC.IP67 2P 16A 48V CC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione secondo EN 60309-2 - Altro

  • Intensità di corrente IEC - 16 A

  • Numero di poli - 2

  • Tecnica di collegamento - Morsetto a vite

  • Colore identificativo - Bianco

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3303430829638

Codice prodotto

SNR82963

Cod. produttore

82963

Produttore

SNR

Tensione secondo EN 60309-2:

Altro

Intensità di corrente IEC:

16 A

Numero di poli:

2

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Colore identificativo:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP67

Direzione di innesto:

Diritto

Tensione nominale:

20...25 V

Frequenza nominale:

0...0 Hz

Numero RAL:

7035

Materiale:

Plastica

Dimensione della flangia verticale:

65 mm

Distanza di foratura orizzontale:

52 mm

Dimensione della flangia orizzontale:

65 mm

Esecuzione militare:

no

Questa presa industriale Pratika con viti imperdibili è direttamente montata dritta su quadro. Ha poli 2P, corrente nominale di 16A e la tensione di funzionamento è compresa tra 20VDC e 25 V DC. Le dimensioni della piastra di base sono (W) 65 mm x (H) 65mm. Il grado di protezione agli urti meccanici è IP67 e IK08. La resistenza al fuoco è 850°C. Gli ingressi dei cavi sono per cavi flessibili o rigidi. La sezione dei cavi da 16A è compresa tra 1 mm² e 2,5 mm². Il colore della presa è grigio chiaro (RAL 7035). Questo dispositivo viene utilizzato in applicazioni a corrente continua. La posizione dell'orologio della scanalatura secondaria è 10 ore.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC