SCHNEIDER ELECTRIC - SNR82956 PRESA INC.IP67 2PT 16A 24V 200HZ - 82956

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione secondo EN 60309-2 - 20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) verde
Intensità di corrente IEC - 16 A
Numero di poli - 3
Tecnica di collegamento - Morsetto a vite
Colore identificativo - Verde
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
8 Kg CO₂-eq
EAN
3303430829560
Codice prodotto
SNR82956
Cod. produttore
82956
Produttore
SNR
Tensione secondo EN 60309-2:
20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) verde
Intensità di corrente IEC:
16 A
Numero di poli:
3
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Colore identificativo:
Verde
Grado di protezione (IP):
IP67
Direzione di innesto:
Diritto
Tensione nominale:
20...25 V
Frequenza nominale:
100...200 Hz
Numero RAL:
7035
Materiale:
Plastica
Dimensione della flangia verticale:
65 mm
Distanza di foratura orizzontale:
52 mm
Dimensione della flangia orizzontale:
65 mm
Esecuzione militare:
no
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC